Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Quick, easy and safe pre-drilling of escutcheon fittings with dia. 7.5 mm cams
The ventilation slits on the window sash for window rebate ventilator type A can be efficiently applied using this milling jig
For efficient assembly of concealed VLB 40 hinges
For 16 mm hinge with 3 bolts on frame part
Universal use for many moulds
Ajtóbehúzó STS 340 ollós rudazattal
Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel
STS 370 ajtózáró ollós rudazattal
STS 281 ajtózáró ollós rudazattal
Spring door closer type A
STS 340 ajtózáró rögzítő rudazattal
STS 370 ajtózáró rögzítő rudazattal
STS 291 ajtózáró ollós rudazattal