Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Fogantyú: Műanyaggal bevonatos
Biztos fogást nyújt, csúszásgátló
A hegyek nagy tömörségű rugóacélból készültek
Optimális stabilitás, akár megszorult gyűrűk kiszerelésénél is.
Betétes hegyek
Megszorult gyűrűk kiszerelésénél is biztos fogást tesz lehetővé, beillesztéskor nem deformálja a gyűrűt.
Csavaros rögzítésű csukló
Nagy pontosság és optimális elmozdulás.
Nagy tájoló felületek
A gyűrűk torzítás nélkül felszerelhetők.
Fogó fej
A keskeny kialakítás optimális hozzáférést biztosít a munkadarabhoz, a nehezen hozzáférhető helyeken is.
Tartalom: 4 db
- 1 db seeger fogó, A forma, 19 - 60 mm
- 1 db seeger fogó, B forma, 19 - 60 mm
- 1 db seeger fogó, C forma, 19 - 60 mm
- 1 db seeger fogó, D forma, 19 - 60 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!