Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sebkötözők
Steril sebkötözőkészlet, benne elsősegélynyújtáshoz való szorítókötéssel enyhe és erős vérzés esetére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Elasztikus, nem tapadó és bőrbarát
- Univerzális használatra szorítókötésként, kötszerként és támasztó pólyaként
- Erősebb vérzés esetén a kisebb sebkötések kiegészítő szorítókötésként használhatók
- Alkalmas az elsősegélynyújtó fali állomás feltöltésére
A készlet tartalma:
- 1 x nagy sebkötöző nagy szorítókötéssel (17 x 17 cm)
- 2 x kisebb sebkötöző nagy szorítókötéssel (12 x 7,5 cm)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!