Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Screw tap cass. red ring through-hole 14 pcs Syska
Consisting of twist drill bits with Magma multilayer coating and 8 % cobalt alloy as well as Longlife red ring through-hole screw taps with high-end coating TiAlN+ for processing materials that are difficult to machine (e.g. Hardox) with extremely high strengths from 1000 to 1400 N/mm², such as excavator shovels, lorry superstructures, armour plating, snow ploughs, agricultural machinery etc. available in the ORSY® system cassette.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!