Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Elforgatható, sarok készlet
Elforgatható, sarok készlet - 1
Elforgatható, sarok készlet - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elforgatható, sarok készlet

Alumíniumprofilok egyedi beigazításához

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Szállítási terjedelem


  • 1 db sarokvas

  • 1 db M8x15 szorítókar, a kar hossza 65 mm

  • 1 db ISO 4762 M8x12 imbuszcsavar

  • 2 db ISO 4762 M6x12 imbuszcsavar

  • 2 db ISO 4762 M6x16 imbuszcsavar

  • 2 db DIN 125 alátét M6 csavarhoz, horganyzott acél

  • 2 db horonycsap, M8

  • 2 db M6 kalapácsanya, 8-as horony, horganyzott acél

  • 2 db M6 kalapácsanya, 10-es horony, horganyzott acél

  • 1 db DIN 9021 alátét M8 csavarhoz, horganyzott acél
Útmutató