Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tartókonzol
Merev sarokvas profil (megfelel a 20. tech. irányelvnek) nyújtott nyílásokkal a beállításhoz és fix furatokkal az ablakelem rögzítéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A szerelés során mindig szereljen kötőelemet a meglévő fix furatokba az ablakelem rögzítéséhez.
Vegye figyelembe a kötőelemek (W-SA, W-UR8, AMO III csavaros dübel) tulajdonságait, pl. a peremtávolságokat.
-> A peremtávolságot növelve a kinyúlás arányosan csökken.
Javasolt kötőelemek betonba:
- Betoncsavar, W-SA 7.5, MS típus
- Műanyag keretrögzítő tipli, W-UR8
Javasolt kötőelemek gázbetonba:
Műanyag keretrögzítő tipli, W-UR8
Javasolt kötőelemek tömör és üreges tégla falazatba:
- Műanyag keretrögzítő tipli, W-UR8
- AMO III csavar, 7,5 mm átmérővel
Javasolt kötőelemek ablakpárkányokhoz vagy ablakkeret profilhoz kapcsolódáshoz:
- FBS 1
- ASSY 3,0
- pias önfúró csavar
Javasolt kötőelemek ablakkeret profilhoz vagy -kerethez kapcsolódáshoz:
Pias önfúró csavar
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!