Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Végtelenített műanyag sarokprofil
Univerzális alkalmazás élekre, 50°-tól 180°-ig
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szilárdan rögzített szárnyak, a középső szakasz nem lágyított PVC-ből készült
Még hajlítás után is erős marad
Végtelenített termék
- Egyszerűen vágja le a kívánt méretet ollóval
- Nincs hulladék
Praktikus adagolódoboz
- Helytakarékos a járművekben és a tárolóhelyiségekben
- A termék tartósan védett
A szárnyak 0,6 mm-re vékonyodnak
Vékony bevonatokhoz
Gipszkartonlap élvédelem (50°-tól 180°-ig)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!