Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Műanyag, 90°-os sarokprofil
Védelem gipszkarton élek számára (90°)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Ütésből eredő sérülések megelőzéséhez, vagyis kevésbé érzékeny a szállítás közbeni sérülésekre
- Minden oldalon 0,6 mm-re vékonyodik, vékony bevonatokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!