Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Műanyag sarokösszekötő
Műanyag sarokösszekötő - 1
Műanyag sarokösszekötő - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Műanyag sarokösszekötő

Csatlakozó pneumatikus ellenőrző vezetékekhez

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Üzemi hőmérséklet: -20 °C és +80 °C között

  • Megengedett üzemi nyomás max. 20 bar
Megjegyzés

A cső egy meghatározott hosszúságtól beleng, attól függetlenül, hogy anyaga acél, réz, vagy műanyag. Ezért minden csövet rögzítsen a karosszériához, vagy a vázhoz, lehetőleg gumi bevonatos csőbilincsekkel, mintegy méterenként, de az 1,2 m-t ne haladja meg a távolság.