Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Sarokelem, V-MH típus, ovális furattal
Sarokelem, V-MH típus, ovális furattal - 1
Sarokelem, V-MH típus, ovális furattal - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Sarokelem, V-MH típus, ovális furattal

Speciális megerősített sarokösszekötő teherviselő fa-acél és fa-beton kötésekhez, alapvetően a faszerkezetek tömörfa falaihoz való rögzítés esetén. A talplemezben lévő résnek köszönhetően a sarokelem optimálisan pozicionálható.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Az egyszerű csavaros rögzítésnek köszönhetően ideális tömörfa falszerkezetekhez

  • Rendkívül nagy teherbírás

  • Mindkét oldalon tűzihorganyzott 4 mm vastag fémlemez (D11 + Z275) az EN 10111:1998 szabvány szerint, további tűzihorganyzással (55 µm)

  • Alkalmazás 1., 2. és 3. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Teljesítés igazolása

ETA-14/0274

Megjegyzés

Az ETA-14/0274 általános előírásait be kell tartani.


A hatályos horgonyengedélyezés általános követelményeit be kell tartani.