Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Sarokösszekötő, HS kiváló minőségű teherhordó fa/fa vagy fa/beton kötésekhez

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Sarokösszekötő, HS kiváló minőségű teherhordó fa/fa vagy fa/beton kötésekhez

A masszív, 3 mm-es változat faszerkezetek esetében univerzális alkalmazást tesz lehetővé, a nagyobb teherátvitelre a domborított változatok használata ajánlott

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Robusztus kivitel sokoldalú alkalmazási lehetőséggel

  • Mindkét oldalon tűzihorganyzott 3 mm vastag fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10327:2004 szabvány szerint

  • Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Teljesítés igazolása

Európai műszaki engedély ETA 09/0133

Megjegyzés
  • A fésűszegeket/horgonyszegeket úgy kell beverni, hogy a lehető legközelebb legyenek a teherhordó födémgerendában fellépő behajláshoz. Ezt azoknál a csapszegeknél is figyelembe kell venni, amelyeket sarokelemekhez használnak akkor, ha faszerkezetet kell pl. betonhoz rögzíteni

  • A csavarok/dübelek átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője

  • A hatályos horgonyengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani

  • A terhelhetőségi táblázatok és részletes beszerelési utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók