Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Sarokösszekötő, B2 faszerkezetekhez, rövid, tömör 3 mm-es kivitel
Sarokösszekötő, B2 faszerkezetekhez, rövid, tömör 3 mm-es kivitel - 1
Sarokösszekötő, B2 faszerkezetekhez, rövid, tömör 3 mm-es kivitel - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Sarokösszekötő, B2 faszerkezetekhez, rövid, tömör 3 mm-es kivitel

Kiváló minőségű csatlakozásokhoz teherhordó fa-fa vagy fa-beton szerkezetekhez

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Minimális eltolódás a faszerkezet és a betonhorgony között

  • Alacsony, keskeny kivitel

  • Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10327:2004 szabvány szerint

  • Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Teljesítés igazolása

ETA-09/0216

Megjegyzés
  • A csavarok/dübelek átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.

  • Az alkalmazandó dübelengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.

  • Nagyobb igénybevételek esetén sarokelem használata ajánlott.