Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Sarokelem, A típus
Sarokelem, A típus - 1
Sarokelem, A típus - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Sarokelem, A típus

A borda nélküli A típusú sarokelem ideális kiváló minőségű teherhordó fa-fa kötésekhez faszerkezeteknél

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Univerzális használatra normál kötésekhez, pl. egymást keresztező fagerendáknál

  • Tűzihorganyzott fémlemez mindkét oldalon (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10327:2004 szabvány szerint

  • Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 előírásai szerint
Teljesítés igazolása

Európai műszaki engedély ETA-09/216

Megjegyzés

Ügyelni kell az összekapcsolt fagerendák nyíróterhelésére, és ellenőrizni is kell azt szükség szerint. ASSYplus VG tövigmenetes csavarokkal nyírási vasalás végezhető.



A csavar/fémdübel átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.

Alkalmazási terület