Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokelem, A típus, 1,5 mm merevítőbordával
Ideális kiváló minőségű teherviselő fa-fa és fa-beton kötésekhez faszerkezeteknél. Univerzálisan alkalmazható normál kötésekhez, pl. egymást keresztező fűrészáruknál
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagyobb teherbírás a szabványos sarokelemekhez képest a megerősítő dombornyomásos perem miatti nagyobb lemezvastagságnak köszönhetően
- Környezetbarát és erőforrás-hatékony a nagymértékű anyagtakarékosságnak köszönhetően
Európai műszaki engedély ETA-08/0183
Az 1,5 mm-es A típusú sarokelem teljes mértékben szegelhető vagy részleges szegeléssel is rögzíthető. A részleges vagy teljes szegeléshez használt szeg- vagy csavarmintázatot az ETA-08/0183 előírásainak megfelelően kell kialakítani
Megfelelő kötőelemek:
- Gyűrűsszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 40 mm vagy 4,0 x 60 mm
- ASSY 4.0 Combi az ETA 11/0190 szerint: d = 10 vagy 12 mm
Eltérő rendelkezés hiányában az EN1995-1-1 szabvány 8.3.1.2. szakasza 8.2. táblázatának megfelelő szabályokat kell alkalmazni a kötőelemek erezettel párhuzamosan és erezetre merőlegesen elhelyezkedő peremtávolságaira vonatkozóan
Ügyelni kell az összekapcsolt fagerendák keresztirányú terhelésére, és ellenőrizni is kell azt szükség szerint. ASSY plus VG tövigmenetes csavarokkal keresztirányú megerősítés végezhető.
Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Faszerkezetek fához való teherhordó kötése
Például gerenda gerendához, szelemen gerendához, küszöb oszlophoz, kereszttartó oszlophoz
Az alábbi összetételű fa alkatrészek összekötése:
Tömörfa (C14-C40), kettős és hármas gerendák, ragasztott rétegelt lemez (GL24-GL36), keresztezetten rétegelt lemez, laminált furnérozott fűrészáru, furnér, párhuzamos szálszerkezetű fűrészáru (PSL) és laminált szálszerkezetű fűrészáru (LSL)
A szeg pontos elhelyezéséhez javasoljuk mélységbeállító ütközők vagy sűrített levegő lefojtók használatát a szegbeverő készülékekben.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!