Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokösszekötő A típus
A merevítő bordák nélküli A típusú sarokelem ideális kiváló minőségű fa-fa és fa-acél kötésekhez. Univerzálisan alkalmas normál kötésekhez, pl. egymást keresztező fűrészáruknál.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (S250GD + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10346:2009 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Ügyelni kell az összekapcsolt fagerendák keresztirányú terhelésére, és szükség szerint ellenőrizni is kell azt. ASSY plus VG tövigmenetes facsavarokkal keresztirányú megerősítés végezhető. Az ETA 08/0183 műszaki engedély előírásait be kell tartani.
Faszerkezetek fához vagy acélhoz való teherhordó csatlakozása, mint pl. gerenda gerendához, szelemen gerendához, küszöb pillérhez, keresztgerenda talpazathoz vagy gerendák helyzetének rögzítéséhez.
Megfelelő kötőelemek:
Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 60-100 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!