Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Nagy teljesítményű 720 W-os sarokcsiszoló 125 mm-es védőburkolattal és újraindulás-gátlóval. Ideális az egyszerű csiszolási és vágási munkákhoz.
Kompakt, 1000 W-os sarokcsiszoló, a teljesítmény és az ergonómia ideális egyensúlyával. Ideális a könnyű és közepes igénybevételű csiszolási és vágási munkákhoz, például sorjázáshoz
A sarokcsiszoló csiszolóanyagainak szerszám nélküli cseréjéhez. Kézzel meghúzható és oldható
Extremely powerful and safe angle grinder with long-lasting 2600 W motor, dead man's switch and run-out brake
Nagy teljesítményű, kiválóan kezelhető, 1900 W-os sarokcsiszoló, amely gyors anyagleválasztást és maximális hatékonyságot biztosít
Rendkívül nagy teljesítményű, 1900 W-os motorral rendelkező falhoronymaró két darab 125 mm-es gyémánt vágótárcsával
Csaknem pormentes működést tesz lehetővé.
Praktikus 750 W-os sarokcsiszoló kis kerületű fogantyúval. Ideális a könnyű csiszolási és vágási munkákhoz
Ütvefúró, SB 13-XE
Fúrógép BM 10-E COMPACT
Fúrógép BM 13-XE
Csatlakozókábel SB 13-XE ütvefúrókhoz
Ütvefúró, H 28-MLS POWER
Mágneses magfúrógép MKB 35
Akkus fúrókalapács, ABH 18 COMPACT M-CUBE
Ütvefúró, H 26-MLS