Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
9 elem található a(z) 9 verziókkal
Nagy teljesítményű 720 W-os sarokcsiszoló 125 mm-es védőburkolattal és újraindulás-gátlóval. Ideális az egyszerű csiszolási és vágási munkákhoz.
Kompakt, 1000 W-os sarokcsiszoló, a teljesítmény és az ergonómia ideális egyensúlyával. Ideális a könnyű és közepes igénybevételű csiszolási és vágási munkákhoz, például sorjázáshoz
Nagy teljesítményű, kiválóan kezelhető, 1900 W-os sarokcsiszoló, amely gyors anyagleválasztást és maximális hatékonyságot biztosít
Praktikus 750 W-os sarokcsiszoló kis kerületű fogantyúval. Ideális a könnyű csiszolási és vágási munkákhoz
1350 wattos, nagy teljesítményű és robusztus sarokcsiszoló rezgéselnyelő markolattal a gyors munkafolyamathoz és a hosszú élettartamhoz
2,000 watt, handy angle grinder for sanding and roughing work with stainless steel
A biztonságos 1350 wattos sarokcsiszolót lenyűgöző robusztusság és tartósság jellemzi, továbbá rezgéselnyelő markolattal is el van látva
1000 W-os sarokcsiszoló, a teljesítmény és az ergonómia optimális egyensúlyával
Nagy teljesítményű, kiválóan kezelhető, 1700 W-os praktikus sarokcsiszoló, amely gyors anyagleválasztást és maximális hatékonyságot biztosít. Ideális nagy igénybevételt jelentő nagyolási és vágási munkákhoz
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.