Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokcsiszoló EWS 17-125-EQ POWER
Nagy teljesítményű, kiválóan kezelhető, 1700 W-os praktikus sarokcsiszoló, amely gyors anyagleválasztást és maximális hatékonyságot biztosít. Ideális nagy igénybevételt jelentő nagyolási és vágási munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Konstans elektronika
A fordulatszám még terhelés alatt is állandó marad.
6 fokozatú fordulatszám-szabályozás
Lehetővé teszi, hogy a felhasználó kiválassza az alkalmazáshoz ideális fordulatszámot.
Újraindulás elleni védelem
Megakadályozza az áramkimaradást követő véletlen bekapcsolást.
Visszarúgás elleni védelem
A mechanikus leválasztás jóvoltából nincs visszarúgás, ha a tárcsa elakad.
Túlterhelés elleni védelem és finomindítás
Ez jelentősen meghosszabbítja a gép élettartamát.
Gyorsbeállítós védőburkolat és gyorsfeszítőanya
- A burkolat lehetővé teszi a szerszám nélküli beállítást.
- Az anya szerszám nélküli korongcserét tesz lehetővé.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!