Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Sarokcsiszoló EWS 10-125-E COMPACT
Sarokcsiszoló EWS 10-125-E COMPACT - 1
Sarokcsiszoló EWS 10-125-E COMPACT - 2
Sarokcsiszoló EWS 10-125-E COMPACT - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Sarokcsiszoló EWS 10-125-E COMPACT

Kompakt, 1000 W-os sarokcsiszoló, a teljesítmény és az ergonómia ideális egyensúlyával. Ideális a könnyű és közepes igénybevételű csiszolási és vágási munkákhoz, például sorjázáshoz

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Konstans elektronika


A fordulatszám még terhelés alatt is állandó marad.



6 fokozatú fordulatszám-szabályozás


Lehetővé teszi, hogy a felhasználó az alkalmazásnak megfelelően állítsa be a fordulatszámot.



Újraindulás elleni védelem


Megakadályozza az áramkimaradást követő véletlen bekapcsolást.



Visszarúgás elleni védelem


A mechanikus leválasztás jóvoltából nincs visszarúgás, ha a tárcsa elakad.



Túlterhelés elleni védelem és finomindítás


Ez lényegesen megnöveli a gép élettartamát.



Gyorsbeállítós védőburkolat


A burkolat lehetővé teszi a szerszám nélküli beállítást.



Könnyen kezelhető


A teljesítmény és a súly optimális egyensúlya lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést, még hosszabb időszakokat lefedően is.