Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
12 elem található a(z) 111 verziókkal
For throughhole thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
For base thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
Átmenő furatos menethez. Különösen alkalmas rozsdamentes króm-nikkel acélokhoz, ötvözetlen és ötvözött acélokhoz ≤1300 N/mm². A Generation 4.0 új normákat állít fel a menetek terén.
For throughhole and base thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels ≤1200 N/mm², aluminium Si ≤ 10%.
For base thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1,300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
For throughhole and base thread. Particularly suitable for tough and difficult-to-machine materials as well as hard machining ≤ 63 HRC. Generation 4.0 sets new standards with threads.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.