Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
SMP tömítőanyag
SMP tömítőanyag - 1
SMP tömítőanyag - 2
SMP tömítőanyag - 3
SMP tömítőanyag - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

SMP tömítőanyag

Speciális tömítőanyag öntisztító üvegek tömítéséhez

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Ellenőrzött biztonság


A COT Laboratorium által bevizsgált ablaküvegezés a DIN EN ISO 11600 (épületi hézagtömítő szerek) szerint.



Jóváhagyás öntisztító üvegekhez


A titán-dioxid bevonatú öntisztító/fotokatalitikus üvegek tömítéséhez speciális, a célra ideális, tesztelt MS polimer alapú tömítőrendszert kell használni. A hagyományos szilikon tömítőanyagok feloldhatják az üveg bevonatát.



Alkalmas szigetelő és laminált biztonsági üvegtáblák kettős üvegezésére


Szigetelő üvegtáblákból készült ablakok tömítésére is alkalmas.



Festhető/festékkel kompatibilis



UV- és időjárásálló



Szagtalan



Szilikonmentes



A DIN 4102 előírásai alapján B2 osztályú építőanyag

Teljesítés igazolása

A DIN EN 15651 1. és 2. részének megfelelően tesztelve


  • Tűzvédelmi jellemzők: E osztály

  • Stabilitás terhelés alatt: ≤ 3 mm

  • Térfogatveszteség:≤ 10%

  • Tapadás/tágulás előfeszültség és vízbe merítés során: Nincs meghibásodás

  • Rugalmas helyreállás: ≥ 60%

  • Szakítószilárdság előfeszítés alatt -30 °C-on: Nincs meghibásodás
Megjegyzés
  • A lakkformulák nagy száma miatt mindig végezzen saját vizsgálatokat a bevonat kompatibilitásának ellenőrzésére, és győződjön meg arról, hogy a tömítőanyag átfesthető-e

  • Az alkidgyanta alapú festékekkel való érintkezés esetén a sárgulás nem kizárható

  • A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy a felhordás után néhány nappal és a teljes kikeményedés után fesse át a tömítőanyagot

  • Nem alkalmas PP, PE, PC, PMMA, PTFE (teflon), neoprén, bitumenes felületek, márvány és tükrök esetén

  • Nem használható előpréselt tömítőszalagokkal együtt
Alkalmazási terület