Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rapid SML-csatlakozó
Hüvely nélküli szennyvízcsövek és öntöttvas alkatrészek csatlakoztatásához a DIN EN 877 és a DIN 19 522 előírásaival összhangban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyors, biztonságos csatlakozás egyetlen zárócsavarral
Az előszerelt, csúszásmentes EPDM tömítőbetétnek köszönhetően a csatlakozó egyszerűen felszerelhető
A csatlakozó lezárásához 6-os és 8-as méretű, egyszerű imbuszcsavar szükséges
Nincs szükség nyomatékkulcsra vagy speciális szerszámra
Az erőteljes szorítóhatás miatt a csövek és az öntött alkatrészek előszerelése nem igényel erőfeszítést
Nincs szükség meghúzási nyomatékra, mivel blokkfeszítést alkalmaznak (mindkét szorítópofának ütnie kell egymást)
Vízelvezetés kiépítéséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!