Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Önmetsző lemezcsavar félgömbfejjel és gallérral Sheetite®
Acél, horganyzott, fogazással a fej alatt, belső hatlapú (TXplus)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Közvetlen becsavarozás
- Optimalizált teljesítmény a kerek tengely keresztmetszetének köszönhetően
- Flexibilis előlyukasztott kialakítás
- Jobb furatkeresés a lekerekített hegynek köszönhetően
- Kis menetfúrási nyomatékok
- Folyamatbiztos szerelés
- Nincs szükség a menet vágására vagy megmunkálására
- A menet holtjátékmentes és önzáró felfekvésű
- Fogazással a fej alatt a megnövelt indulási nyomaték érdekében
Biztonságos csatlakozáshoz vékony fémlemezben (kb. 520 N/mm²-ig)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!