Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Beütődübel, SHARK® Hammer, PK típus
Beütődübel, SHARK<SUP>® </SUP>Hammer, PK típus - 1
Beütődübel, SHARK<SUP>® </SUP>Hammer, PK típus - 2
Beütődübel, SHARK<SUP>® </SUP>Hammer, PK típus - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Beütődübel, SHARK® Hammer, PK típus

A gyors összeszerelésnek és a bizonyított teljesítménynek köszönhetően a termék univerzális megoldást biztosít könnyebb terhek átmenő szereléssel való rögzítéséhez. Tipli horganyzott acélból készült gombafejű peremes szeggel

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Gyors, költséghatékony beszerelés

  • A dübel és a szegcsavar előszerelt

  • Helyben történő beszereléshez alkalmas

  • A csavarfejen levő hajtó-kiképzés jóvoltából eltávolítható

  • A nagy érintkezési felületnek köszönhetően furatokhoz ideális

  • A pontosan kialakított, beépített bekalapálási ütköző meggátolja a korai kitágulást

  • UV-sugárzással szemben ellenálló

  • Korhadásálló (kiváló minőségű poliamidból készült műanyag dübel)

  • -40 °C-tól +100 °C-ig hőálló

  • Süllyesztett és kinyúló burkolatokhoz

  • Halogénmentes
Teljesítés igazolása

Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0182: 6-os és 8-as méretű SHARK® kalapácsok statikailag túlhatározott rendszerben történő nem szerkezeti alkalmazásokhoz, betonban

Megjegyzés
  • Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0182: Nem teherhordó rendszerek többszörös rögzítése betonba SHARK® Hammer 6, 8
Üzemi adatok
Beállítási mélységhnév ≥ [mm]3040
Menetátmérő (csak MENETES típushoz)dmen [mm]M6M8
Menethossz (csak MENETES típushoz)Imen [mm]69
Névleges fúrási átmérőd0 [mm]68
Furat átmérő kompozitbandf [mm]6,58,5
Dübelátmérő [mm]68
Megengedett húzóterhelésBeton, B25 vagy C20/25Fmegeng [kN]0,20,2
Mészhomok tégla, KS 120,12
Üreges mészhomok tégla, KSL 120,075
Jellemző értékek
Meghúzási nyomatékok (csak MENETES típushoz)Tszer [Nm]44
Furatmélységh1 ≥ [mm]3545
Alkalmazási terület