A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rust Stop alapozó
Aktív korróziógátló és alapozó fémfelületekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Jó tapadási képesség számos különböző felülethez, beleértve a PU és MS-polimer bázisú tömítőanyagokkal kezelt felületeket
- Jó tapadási tulajdonság alumíniumon, bevonat nélküli és horganyzott fémlemezeken, acélon, régi festékeken stb.
- Gyors száradás, a bevonat vastagságától függően kb. 10–15 percen belül festhető
- Hőálló 80 °C-ig, rövid ideig akár 140 °C-ig is
- Könnyen felcsiszolható
- Alacsonyabb oldószer tartalom
- Megfelel az illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátására vonatkozó irányelvben meghatározott maximális VOC-tartalomra vonatkozó előírásnak (1999/13/EK)
Használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és permetezze ki az anyagot, amíg a szelep kiürül.
Járműgyártás, hajóépítés, fém- és acélgyártás, eszközgyártás, hídépítés, tartályépítés, csővezetékek építése, konténerek építése, mezőgazdaság és erdészet, település kezelés, építőgépek stb.
A felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Távolítsa fel a fellazult rozsdát, festéket és szennyeződéseket drótkefével, kaparóval, vagy hasonló szerszámmal. A problémás felületeket enyhén csiszolja fel. Használat előtt a flakont jól rázza fel. Vigyen fel egy vékony réteget az első bevonathoz. Tartsa be a párolgásra vonatkozó időt. A száradási idő 25 perc, kb. 10-15 perc múlva átfesthető minden kereskedelmi forgalomban kapható 1-komponensű, 2-komponensű és vízbázisú fedőfesték-rendszerekkel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!