Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
17 elem található a(z) 20 verziókkal
Allows the spring to be clamped together with the strut bearing
For use with the Würth strut bearing adapter and a Würth Maximus spring compressor
For use on tapered and spherical springs
For use on BMW E 39 and E 46
For use on Peugeot 305 and Citroën C 15 rear axle
Suitable for Renault Koleos, Laguna and Nissan Qashqai
The new spring coil fixing tool fixes the spring directly to the clamping jaw, thereby preventing the spring unscrewing during the clamping process.
The extension now enables the fixing of strut bearings where the adapter cannot be placed flat
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Kétkomponensű szőnyegkés
Összecsukható kés, DESERT különkiadás
2K vágókés pengemozgatóval
Egykomponensű kés csúszkával
Kétkomponensű biztonsági kés automata teljes pengevisszahúzással és bimetál pengével
Letörhető penge
Késklt trapéz alakú pengével, bitekkel és zsebbel
Trapézpengés kés beépített, mágneses, 1/4 colos bittartóval és kábelcsupaszító szerszámmal