Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Tartalom
- 5 retesz, fekete
- 2 retesz, kék
- 2 retesz, zöld
- 1 retesz, barna
Vezetékek száma: 1,5 mm2 — 6; 2,5 mm2 — 4; 4,0 mm2 — 2
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!