Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
4AA ELED ZOOM Z0 LED rúdlámpa
Megfelel az ATEX követelményeinek (2014/34/EU)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Robusztus kialakítás, a legnehezebb körülményekhez tervezték
- Maximális biztonságot és megbízhatóságot nyújt
- Állandó fényteljesítmény az akkumulátor üzemidejének 80%-áig
- ATEX 1. kategória/CENELEC besorolás 0., 1., 2., 20., 21., 22. zónák
A robbanásveszélyes atmoszféra állandóan vagy gyakran jelen van (több mint 1000 óra évente)
- Hátsó kapcsoló
II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da
Veszélyes területeken (0., 1., 2., 20., 21., 22. zóna) történő használat esetén ügyeljen arra, hogy a 0827 870 325 cikkszámú elemeket használja!
Az elemek nem képezik a szállítási terjedelem részét.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!