Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rozsdaoldó RUST OFF ICE PLUS
Az alacsony hőmérsékletű repesztő hatás az egyedülálló, akár -60 °C-os hidegsokk hatással fellazítja még az erősen beszorult csavarkötéseket is
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Speciális lazító képesség (repesztő hatás)
- A hidegsokk hatására a meglazítandó alkatrészekben bekövetkező hőcsökkenés mikrorepedéseket eredményez a korróziós rétegben.
Rendkívül hatékony penetrációs képességek
- Rendkívül hatékony penetrációs olaj, amely alacsony hőmérsékleten is használható. Behatol a résekbe és megkönnyíti az eltávolítást a kenőhatású bór-nitrid adalékanyagok segítségével.
Hosszan tartó korrózióvédelem
- A hatékony adalékanyagok védelmet nyújtanak a korrózió ellen páralecsapódás esetén, és hozzájárulnak a felület tartós megőrzéshez.
Multifunkciós szórófej a termék célzott és széles körű alkalmazásához
Nem tartalmaz mikroműanyagokat
Rendkívül makacs, rozsdás és beragadt csavarkötések roncsolásmentes lazításához gépkocsikon, teherautókon, mezőgazdasági és építőipari gépeken, szerelvényeken és eszközökön.
Lehetőség szerint távolítson el minél többet a durva szennyeződésekből. Használat előtt a flakont rázza fel. Permetezzen közvetlenül a beragadt részekre a lehető legrövidebb távolságról. A lehető legjobb eredmény érdekében ismételje meg a folyamatot 2-3 alkalommal.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!