Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rovareltávolító
Speciális tisztítószer rovarmaradványok gyors és megbízható eltávolításához üvegről, krómról, festékről és műanyag felületekről
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Az aktív reagensek tökéletesített kombinációja
Könnyen eltávolítja a fényezést károsító rovarszennyeződést, anélkül, hogy maradványokat hagyna
Könnyen és gyorsan felhordható
Ezenkívül ideálisan megfelel autómosás előtti előkezeléshez
Anyagkímélő
Nem támadja meg a festéket, krómot, műanyagot, gumit stb.
Vízzel nem képez emulziót, ennélfogva nem gátolja a könnyű olajok leválasztására szolgáló olajleválasztó használatát (DIN 1999)
AOX-mentes
Szilikonmentes
Ne használja felforrósodott felületeken, vagy napsütésben. Óvja a fagytól.
Rovarmaradványokkal szennyezett szélvédő/ablakok, hűtőrácsok, lökhárítók, fényszórók, rendszámtáblák stb. tisztításához.
Permetezze be az érintett felületeket, és hagyja hatni néhány percig. Ezután törölje le a fellazított maradványokat egy kemény szivaccsal. A karcolások elkerüléséhez vízzel gyorsan öblítse le, főleg az útról származó erős szennyeződéseket, a tényleges tisztítás előtt.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!