Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rovareltávolító speciális hab formula
Rovarmaradványok gyors és megbízható eltávolításához üvegről, krómról, festékről és műanyag felületekről
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A hatékony, mélyre hatoló aktív hab formula gyorsan és a felület károsítása nélkül távolítja el még a legmakacsabb, rászáradt rovarszennyezéseket is.
Ideális autómosás előtti használatra.
Könnyen és gyorsan felhordható
Ezenkívül ideálisan megfelel autómosás előtti előkezeléshez
Kíméletes az anyagokhoz, nem támadja meg a festéket, krómot, műanyagot, gumit stb.
Ne használja felforrósodott felületeken, vagy napsütésben. Óvja a fagytól.
Rovarmaradványokkal szennyezett szélvédő/ablakok, hűtőrácsok, lökhárítók, fényszórók, rendszámtáblák stb. tisztításához.
- Vigye fel a habot egyenletesen a szennyezett felületekre (szélvédő, fényszórók, visszapillantó tükör elülső panele).
- Hagyja a terméket hatni kb. 5 percig. Ha szükséges, törölje le a szennyeződéseket egy nedves ruhával vagy szivaccsal.
- Ezután alaposan öblítse le tiszta vízzel. Ha szükséges, mossa le a szokásos módon, vagy autómosóban.
- Ne használja forró felületeken vagy tűző napon! Ne hagyja a terméket rászáradni a felületre.
- A karcolások elkerüléséhez vízzel gyorsan öblítse le, főleg az útról származó erős szennyeződéseket, a tényleges tisztítás előtt. A hígítatlan terméket egyenletesen permetezze fel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!