A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
PL 502 FS ajtókilincs
Tűzvédelmileg tesztelt, megfelel a tűzvédelmi és vészkijárati ajtókkal szemben támasztott érvényes követelményeknek
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A kilincs és az alaprozetta biztonságosan csatlakoznak a forgócsapos szerelvénnyel a lehető legjobb tartás érdekében
- A metrikus csavarokkal ellátott folytonos csavarkötés és a támasztó bütyök optimális tartást biztosít a rozetta számára
Az ajtókilincsek része egy nem felszerelt, négyszögletes kilincstengely vagy kilincstengely/gomb tengely ■ 9 mm, M8 menetes.
A tűzvédelmi engedély csak teljes Würth tűzvédelmi szerelvényekre vonatkozik, vagy olyan különálló Würth tűzvédelmi alkatrészekből álló kombinációra, amelyekből a DIN 18273 szerint jóváhagyott szerelvény alakítható ki. A szereléshez csak eredeti Würth alkatrészek használhatók. A szerelési munkát, beleértve az összes alkatrészt (csavarokat és tengelyeket), az utasításoknak megfelelően, képzett szakembernek kell elvégeznie. Ennek elmulasztása esetén a szavatossági jogok érvényüket vesztik.
Közterületekre, pl. tűzgátló ajtókhoz, vészkijárati ajtókhoz és füstvédelmi ajtókhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!