Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kétoldalas transzfer ragasztószalag
Kétoldalas, áthelyezhető ragasztószalag, amely ideális az alkatrészek pozicionálására a szerelési folyamat során
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kétoldalú, áthelyezhető, univerzális ragasztófilm
- 180 °C-ig hőálló
- A kétoldalas, áthelyezhető ragasztófilm alkalmazkodóképes kialakításának köszönhetően sokoldalú, gyorsan és könnyen használható
Kétoldalas, átlátszó univerzális ragasztófilm, amely ideális az alkatrészek pozicionálására a szerelési folyamat során.
Kifejezetten mindenféle járműtípus logóinak és emblémáinak újra felragasztásához fejlesztették ki, és ideális az alkatrészek pozicionálására is a végső rögzítés előtt.
Távolítsa el az emblémát a járműről, valamint távolítsa el a ragasztóanyag maradékát az embléma hátoldaláról. Szilikonmentes tisztítószerrel tisztítsa meg a ragasztandó felületeket (1. ábra).
Távolítsa el a védőfóliát, és helyezze a transzfer ragasztószalag csíkokat ragasztós oldalukkal felfelé egy sima felületre. Helyezze az emblémát a ragasztós felületre, és egyenletesen nyomja rá (2. ábra).
Ezután távolítsa el az emblémát a ragasztócsíkról (3. ábra).
Helyezze az emblémát a járműre, és egyenletesen nyomja a felületre (4. ábra).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!