A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WZ szélmerevítő szalag
Tető- és falszerkezetek átlós megerősítése (fa-fa csatlakozásnál összekötő rúdként)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A kötőelem a nagyobb teherbírás érdekében mélyebben beágyazódik a fűrészáruba
- 25%-kal kisebb tömeg a könnyebb szerelhetőségért
- Szabadalmaztatott élkialakítás és minőségi acél a nagyobb szakítószilárdságért
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott 1,5 mm vastag fémlemez (S350DG + Z275MAC (kb. 275 g mindkét oldalon)) az EN 10346:2009-07 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
CE jelölés az EN 14545:2009-02 szabvány szerint
A teherbíró képességet általában a vég szegelt kötése befolyásolja.
A nagyobb erők eloszlatásához több merevítő fémszalag egymás mellé fektethető. A pántok egyenletes meghúzása érdekében merevítő fémszalag feszítő használata javasolt.
A merevítő fémszalag Würth horgonyszegekkel vagy ASSY gerendasaru-csavarokkal rögzíthető.
Minden csatlakozási pontnál legalább 2 szeget vagy ASSY gerendasaru-csavart kell használni.
A szegek és csavarok esetében ügyelni kell az EC5 szerinti élek közti résre és a középvonalak közti távolságra.
Alkalmazásával a szél és a húzóerők megfelelően adódnak át a tetőszerkezetnek.
Tető- és falszerkezetek átlós megerősítése
A Würth WZ merevítő fémszalagok közvetlenül a szarufák tetejére rögzíthetők. Alkalmazásával a szél és a húzóerők megfelelően adódnak át a tetőszerkezetnek. A merevítő fémszalag Würth horgonyszegekkel vagy ASSY gerendasaru-csavarokkal rögzíthető. Minden szarufa keresztezési pontnál legalább 2 szeget vagy csavart kell használni. A szegek és csavarok esetében ügyelni kell az élek közti résre és a középvonalak közti távolságra. A nagyobb erők eloszlatásához több merevítő fémszalag egymás mellé fektethető.
Megfelelő kötőelemek:
- Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY gerendasaru-csavar: 5,0 x ≥ 40 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!