Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alumínium derékszögű tartók Fémlemez tető
Max. 30°-os tetőlejtéshez használható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Magassági kompenzáció
A derékszögű tartók a horony használatával akár 20 mm-es egyenetlenségeket is képesek kompenzálni
Teljesen előszerelt
A szerelősínek, 39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37, mindenféle előkészítés nélkül a derékszögű tartóhoz rögzíthetők
EPDM tömítőszalag a derékszögű tartó aljára ragasztva
Optimális védelem a nedvesség ellen
- Előzetesen meg kell győződni arról, hogy a fémlemezt megfelelően ráerősítették-e az alátámasztó szerkezetre. A fémlemez maximális teherbíró képességét szintén ellenőrizni kell. A gyártó jóváhagyását meg kell szerezni, különösen abban az esetben, ha szendvicspanel szerkezetű tetőelemekről van szó. Javasoljuk, hogy minden egyes tartót két db, 4,5 x 25 méretű tömítőalátéttel ellátott (cikkszám 020154525) vékony fémlemez csavarral rögzítse.
- Lapostetős emelt szereléshez nem használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!