Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-FAZ/S — alapcsavar nagy alátéttel, DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
Rögzítődübel nagy terhelésekhez repedezett és repedésmentes betonban. Acél, horganyzott
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagy terhelhetőség, kis köz és peremtávolság
- Azonnal terhelhető, nincs várakozási idő
- Időtakarékos helyben történő beszerelés
- Csökkentett effektív rögzítési mélység
- Minimális fúrásigény, időtakarékos
- Sokoldalúan alkalmazható
- ETA-99/0011 engedély egyedi rögzítési ponthoz, 1-es opció, repedezett és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítménykategória C1 és C2 (M8–M16)
- Tűzállóság (M8–M16): F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
Egyedi rögzítési pont műszaki engedéllyel
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítménykategória: C1 és C2)
Alkalmas pl. fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, pillérek, kábelcsatornák, csövek, korlátok, faszerkezetek, gerendák stb. rögzítésére.
Egyedi rögzítési pont műszaki engedély nélkül
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben
A W-FAZ/S típus csak száraz beltéri feltételek mellett használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!