Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rögzítődübel, belső menetes, W-FAZ-IG/A4 – átmenő szerelés
Belső menetes rögzítődübel nagy terhelésekhez repedezett és repedésmentes betonban, ideális a rögzített rész tiszta felületéhez. Nemesacél, A4
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagy terhelhetőség, minimális perem- és tengelytávolság
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Nyomatékszabályozott feszítődübel, A4 nemesacél
- Biztonságos tágulás repedezett betonban a szabadalmaztatott műanyag bevonatú feszítőkúpnak köszönhetően
- A süllyesztett csavarok elegáns megjelenést biztosítanak a látható rögzítéseknek, nagy teherbírás (pl. korlátok)
- ETA-99/0011 szerinti egyenkénti rögzítés, 1-es opció, repedéses és repedésmentes beton
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4201-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
- A W-FAZ-IG feszítődübelt a megfelelő, jóváhagyott szerszámokkal kell behelyezni (dübelrendszer).
- A hatlapfejű csavarok, süllyesztett fejű csavarok, alátétek, süllyesztett alátétek és anyák speciális bevonattal rendelkeznek, és a rögzítőrendszerben csak az ETA-99/0011 szabvány szerint engedélyezettek. Ezért kérjük, ezeket külön rendelje meg.
- A menetes szárak csak akkor használhatók, ha az ETA-99/0011 engedélyben meghatározott feltételek (anyagminőség, méretek, mechanikai tulajdonságok) teljesülnek.
- A rögzítéshez szükséges nyomaték Würth nyomatékkulcsokkal és megfelelő tartozékokkal (csillag-villáskulcs) fejthető ki.
Egyedi rögzítés műszaki engedéllyel
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedéses és repedésmentes beton)
Pl. fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, pillérek, kábelcsatornák, csövek, korlátok, faszerkezetek, tetőgerendák, stadionszékek.
Egyedi rögzítés műszaki engedély nélkül
Használható < C20/25 betonban és kemény terméskőben
Használata száraz belső terekben, és külső térben (ide tartoznak az ipari terek atmoszférája és a tengerparti terek is) vagy nedves terekben engedélyezett, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!