A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rögzítőcsatos heveder egyrészes
Kis és közepes terhelésekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A présöntési eljárással készült hevederbilincsnek köszönhetően optimális nyomás- és erőeloszlás
- Többek között laza csövek kötegeléséhez is megfelelő
Az EN 12195-2 előírásai szerint
GS által hitelesített
A színes övszíjjal rendelkező kötözőszíjak nem 100%-ban színtartóak
Személygépkocsiban, pótkocsin, raklapszállító kocsin, furgonon stb. való rakományrögzítéshez – mind kereskedelmi, mind magán használatra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!