Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
5 elem található a(z) 22 verziókkal
Holds a door of up to 1250 mm open securely and meets accessibility requirements in accordance with Spec 18040 and DIN SPEC 1104
Holds a door of up to 1100 mm open securely and meets accessibility requirements in accordance with Spec 18040 and DIN SPEC 1104
Simple, fast and error-free installation using prefabricated modules
Accessibility with a high level of user convenience
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Futókocsi, GSB 25/50
Önbeálló kerék forgatható lemezzel
Szögletes rácsavarozható rúd Elöl beépített dőlésállítással
Szerelőkulcs cinköntvényből
Mágneses rögzítő, THM 425
Csúszásgátló lap
Bútor csúszótalp acél filccel rácsavarható
Mágneses rögzítő, THM 433