Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Készülékgörgő rögzített tartóval
Készülékgörgő rögzített tartóval - 1
Készülékgörgő rögzített tartóval - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Készülékgörgő rögzített tartóval

Standard tömör gumikerekek, acéllemez felnik

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Csúszócsapágy agy

  • Nem károsítja a talajt

  • Szilárdság: 83±5 Shore A

  • A felni két acéllemez tárcsát tartalmaz, szegecselt és elektrolitikusan horganyzott

  • Alacsony zajszint

  • Kis görgőellenállás

  • Alkalmazási hőmérséklet: -20°C és +60°C között

  • Elektrolitikusan horganyzott acéllemezből készült ház

  • Dupla karimás csapágy zsírozással

  • Porvédő gyűrű