Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Gipszkarton/gipszrost panelbe való gyors és egyszerű beszereléshez, előfúrás és további beütőszerszám nélkül
Univerzális lencsefejű betoncsavar gyors és könnyű rögzítéshez tömör kőbe és gipszkartonba
A dübel ABS-műanyagból készült, másodlagos rögzítésekhez. A megfelelő dübelcsavarral együtt használja
Beütő dübel porózus felületekbe, pl. horzsakőbe, könnyű- vagy gázbetonba való rögzítésekhez. Horganyzott acél
For quick and easy mounting in gypsum plasterboard walls/ceilings, without pre-drilling
Gipszkarton panelbe való költséghatékony és gyors beszereléshez, előfúrás és további beütőszerszám nélkül, hatszög csatlakozással
SHARK ISO 50 szigetelődübelhez és W-KL könnyű dübelhez
Univerzális lencsefejű betoncsavar gyors és könnyű másodlagos rögzítéshez tömör kőbe és gipszkartonba
Műanyag dübel kifejezetten gázbetonhoz
Általános injektáló habarcs, WIT-VM 250
W-UR 14 SymCon műanyag keretes dübel speciális horganyzott acél süllyesztett fejű csavarral és SymCon menettel
Rögzítődübel, W-FA/S
Rögzítődübel, W-FAZ/S
SHARK műanyag többcélú dübel váll nélkül
Beütődübel W-SD
2K SHARK® TWIST többcélú dübel 450 részes
Univerzális fémdübel, W-MG