Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TIPP® robusztus szilikon csőbilincs, kicsi
Kétcsavaros bilincs nagyobb terhelési követelményekre fűtési rendszer építéséhez, víz- és gázszereléshez, csővezeték építéséhez, meleg vizes rendszerekhez és gőzvezetékekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Két zárócsavar
Jobb alkalmazkodás a csőméretek tűréseihez
Zárócsavar önzáró csavarral
A csavar kiesés ellen biztosítva
Szilikon betét
Magas hőállóság +225 °C-ig
A DIN 4109 szabványnak megfelelő rendszerekhez
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
A méretek a legkisebb lehetséges csőátmérőre vonatkoznak az egyes méreteknél.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!