Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rézpaszta CU 800
Erősen tapadó kenő-, leválasztó- és korróziógátló vörösrézpaszta, amely rendkívül ellenálló a magas hőmérséklettel és a magas nyomással szemben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Igen nagyfokú ellenálló képesség
- -20 °C és +1200 °C közötti hőmérsékleten használható száraz kenéshez
- Ellenáll a víznek, hígított lúgoknak és savaknak
Kiváló, hosszan tartó kenőhatás
Hosszan tartó védelmet nyújt a beégés, berágódás, hideghegedés, kopás, korrózió és súrlódási korrózió ellen.
Szilikon- és AOX-mentes
Ne kenje féktárcsákra vagy fékbetétekre. Szilikon- és AOX-mentes
A nagy hőállóságú kenőanyag alkalmas féknyergek kenéséhez (megakadályozza a csikorgó hangokat), csavarkötésekhez (kipufogóvezeték csavarjai, gyújtógyertya menetek stb.), csapágyakhoz, forgó- és csuklórészekhez, csúszó felületekhez stb. Megakadályozza a szilárd tömítések összeégését, használható még védőgázas hegesztőpisztolyok fúvókái, valamint akkumulátorok és akkumulátor pólusok kontaktvédelmére.
Tisztítsa meg a kezelendő alkatrészeket féktisztítóval (cikksz. 0890 108 7). Az alkatrészek legyenek tiszták, porszárazak, valamint zsírmentesek. A kezelendő felületet vékonyan és egyenletesen ecsetelje be a CU 800-zal.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!