Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rezgésmentes alap tetőkhöz
Beépített alumínium sínnel ellátott változat, 41 x 21 mm
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A hatékony rezgéscsillapítás csökkenti a rezgéseket és a zajt a műszaki rendszerek beszerelése során
- Tartós anyag, amely a maximális élettartam érdekében robusztus és időjárásálló SBR gumiból áll
- Az egyszerű szerelés lehetővé teszi a gyors és megbízható szerelést széles körű felhasználási lehetőségekkel
- A nagy teherbíró képesség és a stabilitás biztosítja a megbízható terhelhetőséget különböző követelmények esetén
- Az alacsony karbantartási igény ellenállást biztosít az időjárási viszonyokkal, az UV-sugárzással és számos vegyi anyaggal szemben
- Ideális megbízható és tartós használatra az épületgépészetben és a klímaberendezések beszereléséhez
A(z) 0862003052, 0862003053, 0862003054, 0862003055, 0862003056, 0862003057 cikkszámú rezgésgátló talpazatok nem kompatibilisek a(z) 0862003138 és 0862003139 emelőkkel.
- Csövek és kábelvezetők támasztása: Megbízható alap kábelvezetéshez.
- Külső klímaberendezések és hőszivattyúk rögzítése: Hatékony rezgés- és zajszigetelés.
- Szellőztető berendezések támasztása: Csökkenti a rezgésátvitelt és növeli a stabilitást.
- Támaszfelület napkollektorokhoz vagy fotovoltaikus rendszerekhez: Védelem és stabilizálás az érzékeny felületeken.
- Alapzat gépekhez és berendezésekhez: Használható nagy terhelésnek kitett ipari alkalmazásokhoz.
- Csillapító talpazat szivattyúállomásokhoz: Rezgés elleni védelem nagyfrekvenciás terheléssel.
- Hűtő- és klímaberendezések szerelése: Biztonságos rögzítés és rezgéscsökkentés.
- Tetőkön való használat: Külső szerelések esetében ellenálló az időjárással és az UV-sugárzással szemben.
- Padlóra szerelve fűtőberendezésekhez: A rezgés és a zaj minimalizálása.
- Talpazat átmeneti szerkezetekhez: Rugalmasan használható építési projektekhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!