Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
5 elem található a(z) 5 verziókkal
Kisebb méretű sérült részek feltöltéséhez, amelyek aztán nem lesznek nagyfokú terhelésnek kitéve, klasszikus barna színben
Nagyobb méretű sérült részek feltöltéséhez a felületen vagy olyan szélek környékén, melyek aztán nagyfokú igénybevételnek lesznek kitéve.
Kisebb sérült területek feltöltéséhez, melyek később nem lesznek nagyfokú igénybevételnek kitéve, fehér és szürke színben.
For filling and at the same time retouching fine scratches, small holes and abrasions.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK