Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Repedésvizsgáló rendszer
Repedésvizsgáló rendszer a felületi repedések gyors, egyszerű és roncsolásmentes kimutatásához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A repedésvizsgáló rendszer egy három komponensből álló speciális penetráló festék rendszer a felületi repedések roncsolásmentes kimutatásához.
Tulajdonságok
- A repedésvizsgáló rendszer tartalma: tisztítószer, behatolószer és előhívószer.
- A termék használata egyszerű és praktikus, a kapilláris hatás révén hatol be a repedésekbe és hézagokba.
Előnyök
- Könnyen felhordható spray, amely szabad szemmel is láthatóvá teszi a repedéseket
- Lehetővé teszi a repedések, hézagok és anyaghibák észlelését a hegesztésben, kovácsolásban, fém- vagy öntöttvas öntésben, alkatrészekben, szerelvényekben, szerszámokban, felületeken és szerkezetekben
- Használható csőhálózatokhoz, tartályokhoz, víztározókhoz és hőcserélőkhöz
- Vízzel és oldószerrel eltávolítható
- Megfelel az alábbi szabványoknak: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH
- Egyszerű, gyors, precíz és költséghatékony vizsgálati eljárás
- Használatával megbizonyosodhat arról, hogy a szabad szemmel nehezen ellenőrizhető hegesztett, kovácsolt vagy öntött anyagok nem repedezettek vagy porózusak
A repedésvizsgálatot hegesztési varratok, öntvények, hajóépítés, repülőgépgyártás, darugyártás, gépészet, járműgyártás, haszongépjárművek, készülékek és konténerek gyártása során használják.
Használat előtt legalább 30 másodpercig erőteljesen rázza fel a flakont.
1. Vigye fel a tisztítószert (cikksz. 0890 800 12) a vizsgálandó felületre, és hagyja megszáradni.
2. Vigye fel a piros behatolószert (cikksz. 0890 800 10) a vizsgálandó felületre, és várjon 10–20 percig (a környezeti hőmérséklettől függően). A behatolószer a nagyon jó kúszási tulajdonságainak köszönhetően behatol a repedésekbe és a pórusokba.
3. A felesleges behatolószert törölje le egy szöszmentes kendővel.
4. Vigye fel vékonyan az előhívószert (cikksz. 0890 800 11), és hagyja hatni 5–10 percig. A repedések és sérülések intenzív vörös-fehér kontrasztként válnak láthatóvá.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!