Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
FSK rendszerragasztó
FSK rendszerragasztó - 1
FSK rendszerragasztó - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

FSK rendszerragasztó

Kemény PVC hideghegesztéséhez műanyag ablakok gyártásakor, víz- és gázvezeték szereléséhez, szakkiállítási standok építéséhez és jelzőtáblák felszereléséhez.

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Felhasználóbarát


Tixotróp tulajdonsága megakadályozza, hogy függőleges kötések esetében csöpögjön.



Alkalmas bel- és kültéri használatra


  • Garantáltan ellenálló az időjárási hatásokkal szemben

  • Hatékony ellenállás az UV-sugárzással és az időjárás hatásaival szemben


Rövid keményedési idő


Gyorsan lehetővé teszi a munka folytatását.



Kitűnő ellenállóképesség különböző közegekkel szemben


  • Víznek, olajnak, benzinnek és alkoholnak ellenáll

  • Rövid távon híg savakkal és lúgos oldatokkal szemben ellenálló


Szilikonmentes

Megjegyzés
  • Amikor a díszítő fafelülethez kiegészítő profilokat rögzít, győződjön meg róla, hogy a kiegészítő profilok egyenletesen fekszenek az ablakprofilon, és nem kerül ragasztóanyag a nem ragasztandó felületekre. Az így ragasztott kiegészítő profilokat 1 hétig nem szabad megnövelt hőterhelésnek/napsugárzásnak (≥ +25 °C) kitenni. Ezen feltételek figyelmen kívül hagyása buborékok képződését eredményezheti az akrilrétegben.

  • Nyomóvezetékek esetében nem használható.

  • A ragasztót csak a megfelelő 10-es és 20-as típusú tisztítószerekkel szabad kezelni.

  • Az FSK rendszerragasztó csak a ≤ 0,1 mm méretű ragasztott hézagokat képes tartósan áthidalni.

  • A felhordott ragasztóanyag mennyiségét az anyagvastagság függvényében kell kiválasztani; a ragasztóanyag „átüthet”, vagy előre meghatározott törési pontok kialakulásához vezethet.

  • A ragasztott kötés a körülményektől függően 16 óra eltelte után képes terhelések elviselésére, a teljes kikeményedés bekövetkezése akár 8 hétig is eltarthat.
Alkalmazási terület