A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rendszerkoffer, 8.4.5
Ideális kisgépek és szerszámok flexibilis tárolásához fogyóeszközökkel együtt.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rácsméretei révén kompatibilis, és rugalmasan használható
- Lehetővé teszi a tartalom különböző alkalmazásoknak megfelelő, személyre szabott kialakítását.
- Biztosítja a kofferek használatát az ORSY BULL rendszerdobozokban és a jármű belső berendezésében
Több koffer kombinálható
Az integrált sín és az összekapcsoló elemek lehetővé teszik több koffer kombinálását és biztonságos szállítását.
Koffer sok funkcionális elemmel
- Az integrált elasztomer tömítés védi a tartalmat az esőtől
- Könnyen nyitható és zárható a süllyesztett markolatokkal és a fedél belsejében lévő fém csuklópántokkal.
- Címkemező öntapadó vagy behelyezhető címkékhez
Nagyon kényelmes
- Nagyméretű fogantyúk mindkét oldalon
- Beépített puha elemek és széles forgási sugarak a kezet és a csuklót érő nyomások csökkentésére
- A robusztus fogantyú akár 60 kg-ig terhelhető.
A rendszerkoffer elnyerte a három legrangosabb formatervezési díjat
- Red Dot formatervezési díj 2017
- iF formatervezési díj 2017
- Német formatervezési díj 2018
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!