Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rendszercsavar M6-os menetű excenteres összekötő vasalathoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Anyaga: Acél, csupasz
- Menet: M6 x 8 mm
- Befogási méretek: 30,3 mm
- Kihajtás: Phillips fej
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!