A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rendszer munkapad 1500 mm 2 rögzített munkapadlábbal és 8.6-os fiókos fali szekrénnyel
Moduláris rendszerű munkapad széleskörű alkalmazási lehetőségekkel mindennapi használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Egyenletes teherbírás 800 kg-ig
- A tömör munkalap robusztus és hosszú távú használatot biztosít
- A 60x30 mm-es csőprofilból készült, kétféle magasságú rögzített munkapadlábak lehetővé teszik a megfelelő munkamagasság kiválasztását nagy stabilitás mellett
- A 8.6 rendszer falra szerelhető szekrénye a rendszerméreten belül rugalmasan felszerelhető tartozékokkal és elválasztóelemekkel
- A munkapad tartozékok széles választékával egészíthető ki az egyéni munkahely létrehozásához
- A kiváló minőségű mikroszerkezetű porbevonat homogén és elegáns felületet eredményez
- Fiókos szekrény, 8.6: Záróelem mechanikus hengerzárral és címkézési mezővel, alumínium sínprofil haptikus kivitelben és igényes kivitelben címkézési lehetőséggel, valamint görgős, teljesen kihúzható csúszkák 80 kg teherbírással
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!